NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06577803
品番
NTB-2 R5X3°
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
110
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
12
ねじれ角
35°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
±0.02
片角θ
3度
大端径d1(Φmm)
14.2
ボール半径R(mm)
5