NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
テーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
06577812
品番
NTB-2 5×4°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,800
この商品は
全長・シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角
35°
首角γ(°)
4
R公差(mm)
±0.02
片角θ
4度
大端径d1(Φmm)
15.62
ボール半径R(mm)
5