NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ラジアスエンドミル - NSR-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06578546
品番
NSR-2 2.5 X 0.2
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
8
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
0.2
首角γ(°)
9
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02