NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
ラジアスエンドミル - NSR-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06578765
品番
NSR-2 8 × 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
24
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
3
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02