NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06579456
品番
DX 2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。
ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃長l(mm)
4
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
ねじれ角
25°
首角γ(°)
9
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02