DX 10 銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX NS(日進工具) 超硬合金製 ねじれ角25° 06579526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06579526 品番DX 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は刃径など15種類から選べます 他の種類を見る

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。
ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。

刃径D(Φmm)10 刃長l(mm)20 全長L(mm)80 シャンク径d(Φmm)10 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25° 刃径公差0/-0.02 コーナー形状ピンカド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする