NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用2枚刃エンドミル - DX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
06579553
品番
DX 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,800
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。
ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃長l(mm)
40
刃数
2
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
ねじれ角
25°
コーナー形状
ピンカド
刃径公差(mm)
0/-0.02