NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.75
注文コード
06580104
品番
DHB 0.75 X 16
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数
2
有効長l1(mm)
16
材質
極超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.25
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
ねじれ角
25°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.45
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.75