DHB 1.5 × 35 銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB NS(日進工具) 2枚刃 超硬合金製 06580165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06580165 品番DHB 1.5 × 35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はボール半径Rなど30種類から選べます 他の種類を見る

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。

刃径D(Φmm)3 刃長l(mm)4.5 全長L(mm)80 シャンク径d(Φmm)6 刃数2 有効長l1(mm)35 材質極超微粒子超硬合金 寸法R(mm)1.5 ねじれ角25° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 R公差(mm)±0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする