※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
銅電極・アルミ・プラ用深彫りボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-DHB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06580262
品番
DHB 4 × 20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
この商品は
ボール半径R
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃径D(Φmm)
8
刃長l(mm)
12
全長L(mm)
70
シャンク径d(Φmm)
8
刃数
2
有効長l1(mm)
20
材質
極超微粒子超硬合金
寸法R(mm)
4
ねじれ角
25°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
7.8
R公差(mm)
±0.02