曜日別特売
DIR R0.85 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具) 06580506

銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径D(mm)0.8
シャンク径d(Φmm)4
寸法R(mm)0.85
0.85
0.8
0.9
0.95
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
有効長(mm)5
内容量1本注文コード06580506品番DIR R0.85
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。

全長L(mm)45寸法R(mm)0.85シャンク径d(Φmm)4先端径D(mm)0.8外径d1(Φmm)2.6材質極超微粒子超硬合金刃数2有効長(mm)5ねじれ角首角γ(°)12R公差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする