NS(日進工具)
銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端径D(mm)
2
0.5
0.8
1.5
シャンク径d(Φmm)
10
4
6
8
寸法R(mm)
3.5
3.5
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
有効長(mm)
12
10
12
3
5
8
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06580603
品番
DIR 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。
最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
全長L(mm)
55
寸法R(mm)
3.5
シャンク径d(Φmm)
10
先端径D(mm)
2
外径d1(Φmm)
9.1
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
有効長(mm)
12
ねじれ角
0°
首角γ(°)
45
R公差(mm)
±0.02