東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
オールステンレス/中軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム(B入)
注文コード
06580734
品番
SUS-SJ-100 RB ゴム(B入)
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
120
許容荷重(daN)
117.6
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
68×68
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム(B入)
軸径(Φmm)
12
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
68×68
プレート寸法F1×F2(mm)
90×90
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)