東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
オールステンレス/中軽量
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
06580901
品番
SUS-SK-65 U ウレタン
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
58.8
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
軸径(Φmm)
8
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
55×28
プレート寸法F1×F2(mm)
70×47
取付穴径d(mm)
8.8
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)