東正車輛
オールステンレス/中軽量
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
06580962
品番
SUS-SK-125 UWB ウレタン(B入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,620
この商品は
車輪径・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
147
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
168
軸径(Φmm)
12
取付高H(mm)
168
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
100×56
プレート寸法F1×F2(mm)
140×94
取付穴径d(mm)
11
ロック
なし
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪