WJ-8×3.00-4HL 空気入キャスター 東正車輛 06581005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJ-8×3.00-4HL 空気入キャスター 東正車輛 06581005
WJ-8×3.00-4HL 空気入キャスター 東正車輛 06581005

空気入キャスター

(3件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)220
許容荷重(kg)85
許容荷重(daN)83.3
取付高(mm)290
内容量1個注文コード06581005品番WJ-8×3.00-4HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

産業用に使用される空気入りキャスターです。

車輪径(Φmm)220許容荷重(kg)85許容荷重(daN)83.3取付座(mm)160×160取付ピッチ(mm)125×125取付高(mm)290材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム形状自在車車輪幅(mm)63ボス幅(mm)82取付高H(mm)290取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125プレート寸法F1×F2(mm)160×160取付穴径d(mm)14偏心E(mm)71ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06580996
2019-07-12
用途: ホテルバケージカートの交換車輪で使用
山王ファシリティーズ株式会社サービス業

商品についての感想:空気入りで、空気圧力調整で使用感が変わる。
改善点:取付穴を中心方向に長穴にすると、とても良いです。

2019-09-04
用途: 花台車の移動
近江園芸農・林・水産業

商品説明がありピッタリ合いました。ただ、ホイールは必要なかったので タイヤとチューブの販売もして頂きたいのですが?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 06581014
2016-11-05
用途: パレット使用台車のキャスター
株式会社城山

150kgの積載荷重でも軽く動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする