東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
空気入キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581041
品番
WJ-8×3.00-4HL-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
290
仕様
ノーパンク
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
71
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り