東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
空気入キャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
256
注文コード
06581084
品番
WJ-3.00-4HL-WS
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・ストッパー
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
256
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
308
材質(車輪)
ゴム
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
71
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
注意
以前のストッパー付の商品と仕様(高さなど±数ミリ内の誤差)が若干変更になっております。
初めて使用するには問題ありませんが、以前の同メーカー品とあわせてお使いになると、高さ誤差がでる場合があります。