代表画像
ケービデバイス
ケービデバイスの 防犯カメラ
ケービデバイスの 防犯カメラ本体
ケービデバイスの 防犯用ダミーカメラ
屋外用ダミーカメラ(壁面取付タイプ) [1年保証]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06581097
品番
LC-O82E
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
形状
防水型
質量(kg)
1.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×113×370
使用場所
屋外用