※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
空気入キャスター
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581102
品番
WK-6 1/2×2-4HL
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
170
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
235
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
固定車
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り