※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
空気入キャスター
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581111
品番
WK-8×3.00-4HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
290
材質(車輪)
天然ゴムおよび合成ゴム
形状
固定車
取付穴径d(mm)
14
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り