東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
空気入キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
290
注文コード
06581154
品番
WK-8×3.00-4HL-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
取付高
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
取付座(mm)
200×140
取付ピッチ(mm)
140×80
取付高(mm)
290
仕様
ノーパンク
取付高H(mm)
290
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
140×80
プレート寸法F1×F2(mm)
200×140
取付穴径d(mm)
14
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
空気入り