8×3.00-4HL 空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛 06581197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×3.00-4HL 空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛 06581197 8×3.00-4HL 空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付) 東正車輛 06581197

空気入車輪(タイヤ・チューブ・ハブレスホイール付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581197 品番8×3.00-4HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,540
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪幅R(mm)63 許容荷重(kg)85 適合品番WJ-HL、WK-HL 標準空気圧(kg/cm)3.5 軸径d(Φmm)20 ボス幅B(mm)82 ホイル外径E(Φmm)118 車輪径D(Φmm)220 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581206
2024-07-04
用途:
重量物運搬時
建設業・工事業

タイヤサイズもちょうどでした。強度はこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
06581206
2023-08-22
用途:
牛舎で使用

飼料給餌台車の交換用タイヤとして使用。今のところ問題なく使用できています。

対象商品:
06581206
2018-11-03
用途:
農作業残菜拾い
株式会社グリーンマッシュ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用している台車のキャスター車輪ベアリングが壊れた為、交換用に購入。 写真とサイズで決めましたが問題なく交換出来ました。
タイヤのみの交換で助かりました。

対象商品:
06581206
2018-04-13
用途:
資材運搬
建設業・工事業

重量物運搬で使用しますが大変使いやすく
気にいつてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする