メイン画像_1000
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の ボトムス
mizuno(ミズノ)の 春夏 ボトムス
ワークパンツ(通年向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
04ベイパーシルバー
サイズ
M
注文コード
06581280
品番
F2JFA18604M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークパンツ
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ワークパンツ
色
04ベイパーシルバー
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭
エコマーク認定番号
22 103 014
サイズレンジ
S、M、L、XL、2XL、3XL-84XL-8