東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581425
品番
HJ-100MCB
参考基準価格(税別)
¥13,890
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
450
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
144
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
軸径(Φmm)
12
形状
自在
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
45
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)