重量用キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06581574 品番 HK-150MCB
参考基準価格(税別)¥22,550 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(kg)600 許容荷重(daN)588 取付座(mm)140×96 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 軸径(Φmm)20 形状固定 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56 プレート寸法F1×F2(mm)140×96 取付穴径d(mm)11 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする