東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
鋳物キャスター(幅広タイプ) TBR
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581601
品番
150×75TBR ULB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
205
車輪幅R(mm)
75
軸径(Φmm)
25
形状
自在
許容荷重(kg)
720
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
125×125
プレート寸法F1×F2(mm)
161×161
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
94
偏心E(mm)
50
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪