曜日別特売
200×65TK ULB 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛 06581714

200×65TK ULB 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛 06581714
200×65TK ULB 鋳物キャスター(幅広タイプ) TK 東正車輛 06581714

鋳物キャスター(幅広タイプ) TK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード06581714品番200×65TK ULB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)720許容荷重(daN)705.6取付座(mm)208×110取付ピッチ(mm)174×78取付高(mm)260材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)軸径(Φmm)25形状固定車輪幅(mm)65金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付高H(mm)260取付ピッチ(mm)(P1×P2)174×78プレート寸法F1×F2(mm)208×110取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)81車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする