東正車輛
鋳物キャスター(幅広タイプ) TK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06581757
品番
250×90TK ULB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(kg)
1250
許容荷重(daN)
1225
取付座(mm)
220×140
取付ピッチ(mm)
184×102
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
軸径(Φmm)
30
形状
固定
車輪幅(mm)
90
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
315
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
184×102
プレート寸法F1×F2(mm)
220×140
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
106
車輪径D(Φmm)
250
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪