車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)100
許容荷重(daN)98
取付座(mm)113×113
取付ピッチ(mm)85×85
取付高(mm)140
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
軸径(Φmm)12
形状自在
車輪幅(mm)35
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付高H(mm)140
取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85
プレート寸法F1×F2(mm)113×113
取付穴径d(mm)11
金具幅B(mm)47
偏心E(mm)30
車輪径D(Φmm)100
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪