車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)210許容荷重(daN)205.8取付座(mm)113×113取付ピッチ(mm)85×85取付高(mm)140材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)軸径(Φmm)12形状自在車輪幅(mm)33金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付高H(mm)140取付ピッチ(mm)(P1×P2)85×85プレート寸法F1×F2(mm)113×113取付穴径d(mm)11金具幅B(mm)47偏心E(mm)30車輪径D(Φmm)100特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪