サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコープラスチックの タライ・タル
キングタライ丸型105L ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581788
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!
ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能
材質
ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
2800
容量(L)
105
寸法(幅W×高さH)(mm)
754×324
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498