車輪径(Φmm)150
許容荷重(kg)180
許容荷重(daN)176.4
取付座(mm)128×128
取付ピッチ(mm)100×100
取付高(mm)195
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
軸径(Φmm)20
形状自在
車輪幅(mm)40
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付高H(mm)195
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100
プレート寸法F1×F2(mm)128×128
取付穴径d(mm)11
金具幅B(mm)56
偏心E(mm)40
車輪径D(Φmm)150
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪