東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
鋳物キャスター
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06581827
品番
200BR B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
220
取付座(mm)
156×156
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム(B入り)
軸径(Φmm)
20
形状
自在
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
60
偏心E(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪