車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)147
取付座(mm)130×68
取付ピッチ(mm)105×32
取付高(mm)168.5
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
軸径(Φmm)17
形状固定
車輪幅(mm)38
金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)
ストッパーなし
取付高H(mm)168.5
取付ピッチ(mm)(P1×P2)105×32
プレート寸法F1×F2(mm)130×68
取付穴径d(mm)11
金具幅B(mm)52
車輪径D(Φmm)125
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪