ダクタイル鋳物キャスター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 注文コード06581915 品番200K ULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。
普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。
耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)490 許容荷重(daN)480.2 取付座(mm)180×80 取付ピッチ(mm)150×50 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入) 軸径(Φmm)20 形状固定 車輪幅(mm)42 金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45) ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)150×50 プレート寸法F1×F2(mm)180×80 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)60 車輪径D(Φmm)200 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする