タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
ワンタッチマグ ティーヴ ブラック 300ML
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581928
品番
Fー2722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スポーツキャップ
ワンタッチで蓋が開く、飲みやすいスリムボトル水筒
保温/保冷
真空二重断熱構造 ステンレス製 ワンプッシュ式 携帯マグボトル 「Teave(ティーヴ)」
用途
重さ 208g
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/ABS樹脂、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
色
ブラック
容量(mL)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×60×197
注意
※保温効力:63度以上(6時間)/86度以上(1時間)
※保冷効力:10度以下(6時間)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。