タフコ
タフコの イベント・ノベルティ・行楽用品
タフコの アウトドア・行楽用品
タフコの クッキング&テーブルウェア
ルミナスワンタッチマグ 500MLブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581946
品番
F-2686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
暗闇でも光るボトルでアウトドア―などでとても便利に飲めます。
夜の寝室でのどが乾いたら暗闇でも飲めて高齢の方にも便利なボトルです
防災グッズで最適なボトルです
用途
ドライアイス、炭酸飲料を絶対に入れないでください
アルコール類を入れないでください
ストーブやコンロなどのそばに置かないでください
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ:ABS樹脂 飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコーン ラバー:シリコーン
色
ブラック
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×72×235
注意
※乳幼児のいたずらに注意してください
※食器洗浄機・食器乾燥機はご使用になれません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。