曜日別特売
100A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581951

100A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581951
100A 鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム 東正車輛 06581951

鋳物キャスター タグタイル車輪 Aゴム

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪幅R(mm)35
許容荷重(kg)100
内容量1個注文コード06581951品番100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)100車輪幅R(mm)35材質(車輪)ゴム穴径d(Φmm)12ボス幅B1(mm)44ボス径B2(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06581933
2014-10-15
用途: 台車
株式会社丸吾

開封し、中身見たとき、現在使用中のものかと?えっもう交換したっけ?
と勘違いするほどでした。
写真では緑色に塗装されているが、実物は、さびだらけで軸が通らない、
ホイールの形も全く異なる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする