マルハチ産業
マルハチ産業の 防除機・噴霧器
マルハチ産業の 手動式噴霧器
マイクロンスプレー バナナ イエロー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581980
品番
#2408
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
バナナが細かい霧を吹く!
バナナの形のユニークなマイクロンスプレー。
一回の噴射で約0.8mlの噴霧量。
非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用しています。
材質
本体:ポリプロピレン/ 容器:PET
型式
手持ち式
色
イエロー
質量(g)
約94
種類
手動式
容量(L)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×205