鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06582055 品番 125B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪幅R(mm)38 許容荷重(kg)150 ベアリングCB1740 穴径d(Φmm)17 車輪径(Φmm)127 材質(車輪)ゴム(B入) ボス幅B1(mm)49 ボス径B2(Φmm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06582107
2023-08-18
用途:
重量物運搬用台車用車輪
鉱業

現在使用中の台車車輪の不具合により、適合するか購入し確認しました。
企画寸法はほぼ同じでしたが車軸長が現在使用物が15o足りなかったため車軸の製作が必要になった。流通が少ない購入し修復出来そうなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする