曜日別特売
200B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582082

200B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582082
200B 鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入) 東正車輛 06582082

鋳物キャスター タグタイル車輪 Bゴム(B入)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪幅R(mm)44
許容荷重(kg)220
内容量1個注文コード06582082品番200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
車輪幅R(mm)44許容荷重(kg)220ベアリングCB2047穴径d(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ゴム(B入)ボス幅B1(mm)57ボス径B2(Φmm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06582107
2023-08-18
用途: 重量物運搬用台車用車輪
鉱業

現在使用中の台車車輪の不具合により、適合するか購入し確認しました。
企画寸法はほぼ同じでしたが車軸長が現在使用物が15㎜足りなかったため車軸の製作が必要になった。流通が少ない購入し修復出来そうなので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする