※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
ダクタイル車輪 FA 鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06582125
品番
50FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
車輪径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅R(mm)
24
許容荷重(kg)
40
穴径d(Φmm)
10
ボス幅B1(mm)
28
材質(車輪)
鉄
ボス径B2(Φmm)
20
穴の有無
無
車輪径D(Φmm)
50
注意
※Φ100mm〜穴あき車輪となります。