三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの チップ関連商品
ステッキィツイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
TF15
ピッチ(mm)
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
ピッチ(山数/inch)
(加工可能ねじ・ユニファイねじ)28-20
注文コード
06582214
品番
CT04RS-M6 TF15
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材種・ピッチ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.25
最小加工径(Φmm)
4.5
最大溝深さ(mm)
7
シャンク高さ(mm)
3.6
ブレーカ
なし
ピッチ(山数/inch)
(加工可能ねじ・ユニファイねじ)28-20
接続口径(Φmm)
4
ねじの呼び
(加工可能ねじ・メートルねじ)≧M6、(加工可能ねじ・ユニファイねじ)≧1/4-20UNC、≧1/4-28UNF
材種
TF15
使用可能長さ(mm)
15.6
機能長さ(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった