三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの チップ関連商品
ステッキィツイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材種
VP15TF
ピッチ(mm)
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
ピッチ(山数/inch)
(加工可能ねじ・ユニファイねじ)24-16
注文コード
06582302
品番
CT06RS-M10 VP15TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
材種・ピッチ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75
最小加工径(Φmm)
7
最大溝深さ(mm)
8
シャンク高さ(mm)
5.4
ブレーカ
なし
ピッチ(山数/inch)
(加工可能ねじ・ユニファイねじ)24-16
接続口径(Φmm)
6
ねじの呼び
(加工可能ねじ・メートルねじ)≧M10、(加工可能ねじ・ユニファイねじ)≧3/8-16UNC、≧3/8-24UNF
材種
VP15TF
使用可能長さ(mm)
21
機能長さ(mm)
75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
スモールツール(精密小物部品加工用工具)
参考になった