画像準備中

ステッキィツイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種VP15TF ピッチ(mm)(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75 ピッチ(山数/inch)(加工可能ねじ・ユニファイねじ)24-16 注文コード06582327 品番CT06RS-M10B VP15TF
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は材種・ピッチなど16種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)(加工可能ねじ・メートルねじ)0.75-1.75 最小加工径(Φmm)7 最大溝深さ(mm)8 シャンク高さ(mm)5.4 ブレーカ付き ピッチ(山数/inch)(加工可能ねじ・ユニファイねじ)24-16 接続口径(Φmm)6 ねじの呼び(加工可能ねじ・メートルねじ)≧M10、(加工可能ねじ・ユニファイねじ)≧3/8-16UNC、≧3/8-24UNF 材種VP15TF 使用可能長さ(mm)21 機能長さ(mm)75
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする