※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター タグタイル車輪 TBゴム(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582414
品番
150×50TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
50
許容荷重(kg)
200
ベアリング
CB2552R
穴径d(Φmm)
25
材質(車輪)
ゴム(B入)
ボス幅B1(mm)
65
ボス径B2(Φmm)
64