東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
車輪幅R(mm)
50
注文コード
06582737
品番
150×50TULB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅R
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅R(mm)
50
許容荷重(kg)
425
ベアリング
#6305
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン(B入)
穴径d(Φmm)
25
ボス幅B1(mm)
65
ボス径B2(Φmm)
73