東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター ダクタイル車輪 TULBウレタン(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
500
車輪幅R(mm)
100
注文コード
06582861
品番
500×100TULB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・車輪幅R
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
車輪幅R(mm)
100
許容荷重(kg)
3000
ベアリング
#6218
車輪径(Φmm)
500
材質(車輪)
ウレタン(B入)
穴径d(Φmm)
90
ボス幅B1(mm)
115
ボス径B2(Φmm)
112