東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
鋳物キャスター タグタイル車輪 TFB鉄(B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582877
品番
125×50TFB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
50
許容荷重(kg)
400
ベアリング
#6305
穴径d(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
127
材質(車輪)
鉄(B入)
ボス幅B1(mm)
65